CHF 63.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TUJ |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Spannkopfeinheit |
Länge | 171 mm |
Höhe | 146 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe Achse | 106 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 59.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026