Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TUJ 510

  • ERIKS:23771027
  • Hersteller:TUJ 510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Breite
49 mm
Höhe Achse
90 mm
Material Gehäuse
Grauguss