Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TUJ 508

  • ERIKS:23771025
  • Hersteller:TUJ 508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
45 mm
Höhe
115 mm
Breite
49 mm
Höhe Achse
88 mm
Material Gehäuse
Grauguss