






CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TUJ |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Spannkopfeinheit |
Länge | 129 mm |
Höhe | 103 mm |
Breite | 37 mm |
Höhe Achse | 78 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |