CHF 46.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Spannkopfeinheit |
Länge | 144 mm |
Höhe | 117 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe Achse | 87 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026