Eriks
SKF

SKF Spanngehäuse TU 504 M

  • ERIKS:23771004
  • Hersteller:TU 504 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Außenmaß Lager
47 mm
Bauform
Spannkopfeinheit
Länge
97 mm
Höhe
92 mm
Breite
34 mm
Höhe Achse
62 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026