Eriks
SKF

SKF Spannbüchse SHT 80

  • ERIKS:13528557
  • Hersteller:SHT 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 726.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 785.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Material
Stahl
Länge
90 mm
Größter Außendurchmesser
120 mm