Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 60

  • ERIKS:23769652
  • Hersteller:SHT 60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material
Stahl
Länge
65 mm
Größter Außendurchmesser
92 mm