Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 55

  • ERIKS:23769651
  • Hersteller:SHT 55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material
Stahl
Länge
60 mm
Größter Außendurchmesser
85 mm