Eriks
SKF

SKF Spannbüchse SHT 48

  • ERIKS:13530220
  • Hersteller:SHT 48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
48 mm
Material
Stahl
Länge
55 mm
Größter Außendurchmesser
77 mm