Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 40

  • ERIKS:23769646
  • Hersteller:SHT 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Stahl
Länge
45 mm
Größter Außendurchmesser
67 mm