Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 28

  • ERIKS:23769641
  • Hersteller:SHT 28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Material
Stahl
Länge
32 mm
Größter Außendurchmesser
55 mm