Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 25

  • ERIKS:23769640
  • Hersteller:SHT 25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Stahl
Länge
27 mm
Größter Außendurchmesser
46 mm