Eriks
SKF

SKF Spannbuchse SHT 22

  • ERIKS:23769638
  • Hersteller:SHT 22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHT
Bohrungsdurchmesser
22 mm
Material
Stahl
Länge
27 mm
Größter Außendurchmesser
42 mm