Eriks
SKF

SKF Spannbüchse SHR 20

  • ERIKS:13530213
  • Hersteller:SHR 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SHR
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Material
Stahl
Länge
27 mm
Größter Außendurchmesser
42 mm