SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 40M-TPZM

  • ERIKS:13501406
  • Hersteller:WSTUC 40M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
134 mm
Höhe
113 mm
Breite
49.2 mm
Lager
YAR 208-2LPW/ZM
Gehäuse
WSTUC 508MM
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026