SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501394
  • Hersteller:WSTUC 40M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
134 mm
Höhe
113 mm
Breite
40.7 mm
Lager
YAS 208-2LP1W/SS
Gehäuse
WSTUC 508MM
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026