SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 30M-TPZM

  • ERIKS:13501404
  • Hersteller:WSTUC 30M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
117 mm
Höhe
103 mm
Breite
38.1 mm
Lager
YAR 206-2LPW/ZM
Gehäuse
WSTUC 506MM
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026