SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501392
  • Hersteller:WSTUC 30M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
117 mm
Höhe
103 mm
Breite
31.2 mm
Lager
YAS 206-2LP1W/SS
Gehäuse
WSTUC 506MM
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026