CHF 134.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 95 mm |
Höhe | 89 mm |
Breite | 31 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/SS |
Gehäuse | WSTUC 504MM |
Dynamische Belastung | 10800 N |
Statische Belastung | 6550 N |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026