SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung WSTUC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501390
  • Hersteller:WSTUC 20M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WSTUC..-DFH
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
95 mm
Höhe
89 mm
Breite
25.3 mm
Lager
YAS 204-2LP1W/SS
Gehäuse
WSTUC 504MM
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026