




CHF 267.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | WSTUC |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | 1"-8 UNC |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 134 mm |
Höhe | 113 mm |
Breite | 49.2 mm |
Lager | YAR 208-108-2LPW/SS |
Gehäuse | WSTUC 508 |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026