CHF 179.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 235 mm |
Höhe | 184 mm |
Höhe Achse | 140 mm |
Einbaumaß | 165 mm |
Dynamische Belastung | 71500 N |
Statische Belastung | 54000 N |