SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 215

  • ERIKS:13471268
  • Hersteller:UCT 215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Dynamische Belastung
66300 N
Statische Belastung
49000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026