SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 209/H

  • ERIKS:13471257
  • Hersteller:UCT 209/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
145 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
87 mm
Einbaumaß
102 mm
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026