SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT 204/H

  • ERIKS:13471248
  • Hersteller:UCT 204/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Einbaumaß
76 mm
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026