SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TUJ 60 TF

  • ERIKS:23771031
  • Hersteller:TUJ 60 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
186 mm
Höhe
146 mm
Lager
YAR 212-2F
Gehäuse
TUJ 512
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N