SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TUJ 50 TF

  • ERIKS:23771020
  • Hersteller:TUJ 50 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Lager
YAR 210-2F
Gehäuse
TUJ 510
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N