SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TUJ 45 TF

  • ERIKS:23771019
  • Hersteller:TUJ 45 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
TUJ 509
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N