SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TUJ 35 TF

  • ERIKS:23771017
  • Hersteller:TUJ 35 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
129 mm
Höhe
103 mm
Lager
YAR 207-2F
Gehäuse
TUJ 507
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N