SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TUJ 30 TF

  • ERIKS:23771016
  • Hersteller:TUJ 30 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TUJ
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114 mm
Höhe
104 mm
Lager
YAR 206-2F
Gehäuse
TUJ 506
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N