CHF 46.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TUJ |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 91 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Gehäuse | TUJ 505 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7800 N |