CHF 108.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 149 mm |
Höhe | 117 mm |
Lager | YAR 210-2F |
Gehäuse | TU 510 M |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23200 N |