SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TU 45 TF

  • ERIKS:23771001
  • Hersteller:TU 45 TF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
TU 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N