SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TU 30 TF

  • ERIKS:23770995
  • Hersteller:TU 30 TF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114 mm
Höhe
104 mm
Lager
YAR 206-2F
Gehäuse
TU 506 M
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N