SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung TU 25 TF

  • ERIKS:23770991
  • Hersteller:TU 25 TF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
100 mm
Höhe
91 mm
Lager
YAR 205-2F
Gehäuse
TU 505 M
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N