CHF 45.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 97 mm |
Höhe | 92 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Gehäuse | TU 504 M |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |