CHF 130.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 171 mm |
Höhe | 146 mm |
Lager | YAR 211-200-2F |
Gehäuse | TU 511 U |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |