CHF 84.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TU |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 145 mm |
Höhe | 115 mm |
Lager | YAR 208-108-2F |
Gehäuse | TU 508 U |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |