SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TU 50 FM

  • ERIKS:23771002
  • Hersteller:TU 50 FM
Image 1
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Lager
YET 210
Gehäuse
TU 510 M
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N