SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TU 45 FM

  • ERIKS:23771000
  • Hersteller:TU 45 FM
Image 1
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Lager
YET 209
Gehäuse
TU 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N