SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TU 40 FM

  • ERIKS:23770998
  • Hersteller:TU 40 FM
Image 1
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
145 mm
Höhe
115 mm
Lager
YET 208
Gehäuse
TU 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N