SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TU 35 FM

  • ERIKS:23770996
  • Hersteller:TU 35 FM
Image 1
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
129 mm
Höhe
103 mm
Lager
YET 207
Gehäuse
TU 507 M
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N