SKF

SKF Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TU 25 FM

  • ERIKS:23770990
  • Hersteller:TU 25 FM
Image 1
Y-Spannlagerkopfeinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TU
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
100 mm
Höhe
91 mm
Lager
YET 205
Gehäuse
TU 505 M
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N