SKF

SKF Spanhülse OH 3084 H

  • ERIKS:13294727
  • Hersteller:OH 3084 H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'737.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'364.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
OH
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400 mm
Breite
212 mm
Gewindegröße
Tr420x5
B
52 mm
B1
212 mm
d
420 mm
d1
400 mm
d3
490 mm
G
Tr420x5