Eriks
SKF

SKF Slaug THHP 300-2H

  • ERIKS:14486081
  • Hersteller:THHP 300-2H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 954.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THHP 300
Typ
High Pressure Hose
Code
M310-12
Typ
301SN-5
Max. Betriebsdruck
3000 bar
Max. Betriebssdruck
300 MPa
Gewicht
0.75 kg/m