Eriks
SKF

SKF SKF Fett LGHQ 2, Mehrzweck

  • ERIKS:14041158
  • Hersteller:LGHQ 2/MR380B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der automatische Schmierstoffgeber TLMR versorgt eine einzelne Schmierstelle mit Fett. Durch seinen relativ hohen Betriebsdruck von 30 bar fördert der Schmierstoffgeber auch über eine längere Distanz die optimale Schmiermenge zu Schmierstellen in schwer zugänglichen und räumlich eingeschränkten Bereichen. Durch den breiten betriebstemperaturbereich und die robuste Ausführung eignet sich der Schmierstoffgeber TLMR für Applikationen mit Temperaturschwankungen und Vibrationen.
  • Kartuschen gefüllt mit qualitativ hochwertigen SKF Schmierfetten.
  • Temperaturunabhängige Abgabemenge
  • Abgabeperiode einstellbar bis zu 24 Monaten
  • Maximaler Betriebsdruck von 30 bar über den gesamten Abgabezeitraum hinweg
  • Es können unterschiedliche Entleerungszeiten eingestellt werden
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: Der TLMR 101 wird mit Standard Lithium AA Batterien betrieben, der TLMR 201 wird mit 12-24 Volt DC betrieben
  • Kartuschen (nicht wiederbefüllbar) in 2 Größen erhältlich: 120 ml und 380 ml
Zur Liste hinzufügen

80,91 €/ Stückexkl. MwSt

87,46 €inkl. MwSt

Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGHQ
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Batterie
Behältervolumen
380 ml
Schmierstoff
LGHQ 2
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 160 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Gewicht
0.51 kg