Eriks
SKF

SKF Skf Bus phf fx10-140x190

  • ERIKS:12305453
  • Hersteller:PHF FX10-140X190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FX10
Typ
Keyless Bushing
Schaftdurchmesser
140 mm
Außen-Ø
190 mm
Breite
52 mm
Größter Außendurchmesser
190 mm
Art der Befestigungsschrauben
40 x M14
d
140 mm
B
52 mm
B
52 mm