CHF 275.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KMFE |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 120x2 |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
B | 26 mm |
b | 12 mm |
B3 | 6 mm |
d1 | 130 mm |
G | M 120x2 |
G | 120 mm |
h | 5 mm |