CHF 19.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 96.52 mm |
Außendurchmesser | 132.563 mm |
Dicke | 2.134 mm |
B | 2.134 mm |
d | 96.52 mm |
d1 | 116.662 mm |
d2 | 132.563 mm |
f | 8.966 mm |
M | 92.354 mm |
V | 4.775 mm |